Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 38x38mm sw MB5APT-A-PA66-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99353370
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02247
EAN/GTIN:
     4031026604114
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Klebesockel 38x38mm sw MB5APT-A-PA66-BK

SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat. Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen. SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung, insbesondere für niederenergetische Oberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
6,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
10 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,6253*
€ 2,0062*
100
Frei Haus
ab € 1,645*
€ 2,025*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,655*
€ 2,035*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,6876*
€ 2,0776*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,7123*
€ 2,1023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1023*
€ 2,50174
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7123*
€ 2,03764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 210,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.