Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker 6x49mm N 6-5/49 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nagelanker N mit Gewinde M6 6x49mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Nagelanker N mit Gewinde M6 6x49mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     6012C-99357935
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498399
EAN/GTIN:
     4012196429585
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Nagelanker

Nagelanker 6x49mm N 6-5/49 A4

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme im Innen- und Außenbereich in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage. Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,82197*
€ 3,34197*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,41*
50
Frei Haus
ab € 2,8968*
€ 3,4468*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,9239*
€ 3,5578*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,036*
€ 3,576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,576*
€ 4,25544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,556*
€ 4,23164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,336*
€ 3,96984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,236*
€ 3,85084
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,036*
€ 3,61284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.