Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlussschraube EX EX-EMVS 40 LT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-99360723
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109794
EAN/GTIN:
     4007686101508
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
verschlussschrauben ohne din

Messingverschlussschraube EX EX-EMVS 40 LT

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt. Durch die Verwendung eines Silikon O-Ringes ist der Einsatz auch bei tiefen Temperaturen möglich. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,44*
€ 40,67*
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 40,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,8925*
€ 41,1425*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,41*
€ 42,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.