Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109794 EX-EMVS 40 LT Verschlussschraube schlagfest, Explosionsgeschützt M40 Metall Natu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409032
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109794
EAN/GTIN:
     4007686101515
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt.
Durch die Verwendung eines Silikon O-Ringes ist der Einsatz auch bei tiefen Temperaturen möglich.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109794
Typ:
EX-EMVS 40 LT
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EX-EMVS 40 LT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,44*
€ 40,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 40,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,8925*
€ 41,1425*
€ 3,90*
ab € 31,41*
€ 42,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,61*
€ 47,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,78*
€ 41,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.