Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99365909 Herst.-Nr.: 1362984 EAN/GTIN: 4012196608904 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle mit Langloch 17-20mm ASL 733 20 A2 Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Durchmesser: | 17..20 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | ja | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,1215* | € 5,2915* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,1252* | € 5,2952* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 4,2726* | € 5,4326* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,334* | € 5,484* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,3339* | € 5,5339* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 137,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|