Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 FT
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99365927
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362726
EAN/GTIN:
     4012196599981
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 FT

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Durchmesser:
30..36 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,13239*
€ 2,80239*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,222*
€ 2,922*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2895*
€ 2,9995*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3443*
€ 3,0543*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1159*
€ 3,2691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9995*
€ 3,56941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8695*
€ 3,41471
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2895*
€ 2,72451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.