Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 20 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 20 FT
Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 20 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99365954
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362369
EAN/GTIN:
     4012196599400
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle mit Gewindeanschluss ASG 732 20 FT

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
26 mm
Durchmesser:
17..20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,6605*
€ 39,2705*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,06*
€ 40,83*
€ 5,00*
ab € 31,11*
€ 40,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,7825*
€ 41,6825*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,91*
€ 42,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,63*
€ 44,7797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.