Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 8-10mm ASL 733 10 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 8-10mm ASL 733 10 A2
Abstandschelle mit Langloch 8-10mm ASL 733 10 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99365981
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362976
EAN/GTIN:
     4012196608867
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle mit Langloch 8-10mm ASL 733 10 A2

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
8..10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,23259*
€ 4,04259*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,3551*
€ 4,1951*
25
€ 5,46*
ab € 3,3684*
€ 4,1984*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,4271*
€ 4,2771*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,4956*
€ 4,3556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3556*
€ 5,18316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3156*
€ 5,13556
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,0656*
€ 4,83806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9256*
€ 4,67146
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,4956*
€ 4,15976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.