Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbare Gegenmutter M32 lichtgrau CMM 32 V0 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-99368301
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108677
EAN/GTIN:
     4007686067958
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
wiska gegenmutter m32
gegenmutter

Teilbare Gegenmutter M32 lichtgrau CMM 32 V0 LG

Teilbare Gegenmutter zur einfachen Montage von vorkonfektionierten Kabeln.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,05*
€ 6,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,0685*
€ 6,1485*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,383*
€ 6,573*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,88*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.