| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99368301 Herst.-Nr.: 10108677 EAN/GTIN: 4007686067958 |
| |
|
| | |
| Teilbare Gegenmutter M32 lichtgrau CMM 32 V0 LG Teilbare Gegenmutter zur einfachen Montage von vorkonfektionierten Kabeln. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Höhe: | 6 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,00* | € 5,99* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,84* | € 6,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,9735* | € 6,0325* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,393* | € 6,533* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,53* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|