| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99368329 Herst.-Nr.: 10108184 EAN/GTIN: 4007686058413 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsrahmen 4-fach CV 4 V0 BK CONMAXX® Verriegelungsrahmen zur Kombination mit passenden Rahmen, sowie Gitter- und Dichteinsätzen Weitere Informationen: | | Typ: | gerade | Breite: | 80 mm | Höhe: | 69 mm | Stärke: | 11,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewindeart: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,67* | € 5,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,52* | € 5,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,7383* | € 5,7621* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,17* | € 6,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,2373* | € 6,3373* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|