| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W449422 Herst.-Nr.: 10108184 EAN/GTIN: 4007686058420 |
| |
|
| | |
| CONMAXX® Verriegelungsrahmen zur Kombination mit passenden Rahmen, sowie Gitter- und Dichteinsätzen Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 mm | Länge: | 11.5 mm | Breite: | 69 mm | Ausführung: | gerade | RoHS-konform: | Ja | Typ: | CV 4 V0 BK | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Verriegelungsrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiska, CV 4 V0 BK |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,71* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,81* | € 5,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,7571* | € 5,7521* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,2373* | € 6,3373* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,32* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|