Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement D=23mm isCon con PRE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Anschlusselement D=23mm isCon con PRE
Anschlusselement D=23mm isCon con PRE
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99452127
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408023
EAN/GTIN:
     4012196591688
Suchbegriffe:
Fangpilz
fangpilz obo

Anschlusselement D=23mm isCon con PRE

für die isCon® Premium-Leitung schraubbare Konfektionierung inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,36*
€ 93,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,19*
€ 95,07*
€ 5,00*
ab € 74,41*
€ 95,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 98,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,97*
€ 98,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,71*
€ 115,0849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,64*
€ 106,6716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,67*
€ 91,2373
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 38,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408013
ab € 512,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.