Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker weiß, 40x17mm UCT-WMTBA (40X17)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker weiß, 40x17mm UCT-WMTBA (40X17)
Kabelmarker weiß, 40x17mm UCT-WMTBA (40X17)
Artikel-Nr.:
     6012C-99458681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014086
EAN/GTIN:
     4046356781381
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarker weiß, 40x17mm UCT-WMTBA (40X17)

Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
40 mm
Breite:
17 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,633*
€ 6,053*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6907*
€ 6,1406*
10
€ 5,00*
ab € 4,828*
€ 6,288*
10
€ 5,95*
ab € 4,88841*
€ 6,35841*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,038*
€ 6,558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,558*
€ 7,80402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,288*
€ 7,48272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,858*
€ 6,97102
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,038*
€ 5,99522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.