Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004004910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004004910
LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004004910
Artikel-Nr.:
     6012C-99465024
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     549004004910
EAN/GTIN:
     6941408874050
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Geräteträger 4000K DALI LEDTrun#549004004910

Professionelle LED-Lichtband-Lösung. Einfache Montage durch Schnappbefestigung von LED-Modulen. Integration von 3C Spots mit dem Zubehör 3 Phasenschienen Einsatz möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
1000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,56*
€ 274,25*
Frei Haus
ab € 234,25*
€ 288,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 237,43*
€ 291,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098001000
ab € 47,26*
Zubehör
Opple
542098001800
ab € 6,64*
Zubehör
Opple
542098001900
ab € 3,45*
Zubehör
Opple
542098002100
ab € 19,66*
Zubehör
Opple
542098002200
ab € 19,61*
Zubehör
Opple
542098003000
ab € 3,66*
Zubehör
Opple
821011002600
ab € 295,26*
Zubehör
Opple
821017003200
ab € 60,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.