Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 2700K, 11W/m IC6824632827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 2700K, 11W/m IC6824632827
LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 2700K, 11W/m IC6824632827
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-99768984
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     IC6824632827
EAN/GTIN:
     4037293033756
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 24V IP68 Sauna, 2700K, 11W/m IC6824632827

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit IC-Temperaturcontroller für den Einsatz in der Sauna. Durch die auf dem strip verbauten IC-Temperaturcontroller wird bei steigender ta (Umgebungstemperatur) die Bestromung reduziert, so dass bei einer ta von 105° die Leistung noch 9W/m beträgt. Dabei wird die Lichtausbeute um ca. 15% verringert im Vergleich zur vollen Bestromung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
126
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1206 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Leuchte, Saunaleuchte, saunaleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,57*
€ 249,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,94*
€ 250,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,83*
€ 251,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,21*
€ 260,96*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,82*
€ 273,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.