Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.704.6955.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenklemme 56.704.6955.0
Artikel-Nr.:
     6012C-99869919
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.6955.0
EAN/GTIN:
     4049088087035

Etagenklemme 56.704.6955.0

Etagenklemme mit Federkraftanschluss zur Montage auf TS 35, 2 Etagen mit jeweils 2 Klemmstellen, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,334*
€ 2,854*
100
Frei Haus
ab € 3,3207*
€ 3,3207*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,1429*
€ 3,7429*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,8075*
€ 4,5475*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 4,2998*
€ 5,0698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,5475*
€ 5,41153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4975*
€ 5,35203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2275*
€ 5,03073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,1175*
€ 4,89983
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,8075*
€ 4,53093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 454,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.