Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND WKFN 4 E/VB/35 GRAU Etagenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND WKFN 4 E/VB/35 GRAU Etagenklemme
Artikel-Nr.:
     986-3423246
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.6955.0
EAN/GTIN:
     4049088087035
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
reihenklemmen grau
Etagenklemme mit Federkraftanschluss zur Montage auf TS 35, 2 Etagen mit jeweils 2 Klemmstellen, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Abschlussplatte erforderlich:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,334*
€ 2,854*
100
Frei Haus
ab € 3,3207*
€ 3,3207*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,1429*
€ 3,7429*
100
Frei Haus
ab € 3,8075*
€ 4,5475*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 4,2998*
€ 5,0698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,0698*
€ 6,03306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9998*
€ 5,94976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,7998*
€ 5,71176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,6498*
€ 5,53326
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,2998*
€ 5,11676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 506,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.