Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch 700,B1500 307157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-99983317
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307157
EAN/GTIN:
     4015613600086
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Arbeitstisch 700,B1500 307157

Arbeitstisch 700, B1500, Höhenverstellbar bis
900 mm, Aufkantung
-, Grundboden höhenverstellbar
Nein, Anlieferungszustand
Fest verschweißt, Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Scotch-Brite-Schliff,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Tragfähigkeit Grundboden, max.
92 kg, Füße höhenverstellbar
Ja, Zwischenboden
Nein, Tragfähigkeit gesamt, max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1500 mm
Breite:
700 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,81*
€ 440,04*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 376,51*
€ 440,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,40*
€ 441,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 382,20*
€ 444,40*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,20*
€ 471,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.