Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STIC 86/403


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigetrasse STIC 86/403
Steigetrasse STIC 86/403
Artikel-Nr.:
     6013-10956246
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STIC 86/403
EAN/GTIN:
     4013339323463
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STIC 86/403

Steigetrasse nach DIN EN 61537, schwere Ausführung, bestehend aus warmgewalzten durchgehend perforierten Profilen I 80 nach DIN 1025 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die durchgehende Perforation der Seitenholme ermöglicht den Einbau zusätzlicher Sprossen, beispielsweise wechselseitig, für beidseitige Belegung.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
480 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22968 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.529,41002*
€ 1.744,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.527,82002*
€ 1.745,27004*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.744,29*
€ 2.075,7051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.726,51002*
€ 2.054,54692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.638,75*
€ 1.950,1125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.586,99004*
€ 1.888,51815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.529,41002*
€ 1.819,99792
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 254,90167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.