| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-10956381 Herst.-Nr.: STM 60.506/3 EAN/GTIN: 4013339873364 |
| |
|
| | |
| Steigetrasse STM 60.506/3 Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 18 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 500 mm Materialstärke Holm : 2 mm Sprossenabstand : 600 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1,75 kN Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 17800 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | ja | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Höhe: | 60 mm | Breite: | 500 mm | Länge: | 3000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 17800 mm² | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Sprossenmittenabstand: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 220,36002* | € 267,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,01711* | € 268,25712* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 228,90* | € 277,34001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 73,45334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|