Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 60x100x3000mm EKS 610 FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelrinne EKS gelocht 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-10965318
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6056148
EAN/GTIN:
     4012196542659
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo

Kabelrinne 60x100x3000mm EKS 610 FS

EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 115,28001*
€ 143,88*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 116,19*
€ 144,80001*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 144,46002*
€ 179,04*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,80001*
€ 172,31201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,54001*
€ 170,81261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,40002*
€ 164,69602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,03001*
€ 163,06571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,19*
€ 138,2661
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 38,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042111
€ 24,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036100
€ 28,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043763
€ 29,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036560
€ 24,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043216
€ 26,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037100
€ 33,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052096
€ 40,76001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027311
€ 49,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
€ 2,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070205
€ 2,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038100
€ 34,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
€ 15,05001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
€ 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.