Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA200 Klemmtechnik 2800mm DAK80 2800 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager DAK8028009010 Elektrogehäusezubehör
Hager DAK8028009010 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6013-20755558
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAK8028009010
EAN/GTIN:
     4012740903141
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule

DA200 Klemmtechnik 2800mm DAK80 2800 rws

Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m reinweiß. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Säulenhöhe:
2760 mm
Säulentiefe:
65 mm
Säulenbreite:
98 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule tehalit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,53*
€ 703,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,94*
€ 691,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,86*
€ 657,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,81*
€ 636,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,70*
€ 592,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
DAFF20007035
ab € 153,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.