Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte RS, lichtgrau DAFF 2000 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6013-20756835
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAFF20007035
EAN/GTIN:
     4012740901338
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Installationssäule
Raumsäule
19 Zoll Sockel

Bodenplatte RS, lichtgrau DAFF 2000 lgr

Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau. Standfuß aus Gusseisen für Deckenanschlusssäule mit Flextechnik.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Einstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 153,34*
€ 180,79*
Frei Haus
ab € 153,71*
€ 180,79*
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 180,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,39*
€ 181,97*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,67*
€ 182,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
DAFF220007035
ab € 217,29*
Ähnlich
Hager
L5310
ab € 40,95*
Ähnlich
Hager
L5320
ab € 53,40*
Ähnlich
Hager
L5805
ab € 10,34*
Ähnlich
Hager
DAC80LAN
ab € 33,60*
Ähnlich
Hager
DAC280LAN
ab € 43,69*
Ähnlich
Hager
DAC2807035
ab € 36,69*
Ähnlich
Hager
DAC807035
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.