Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA200 Klemmtechnik DAK80 2800 ELN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager DAK802800ELN Elektrogehäusezubehör
Hager DAK802800ELN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6013-20758356
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAK802800ELN
EAN/GTIN:
     4012740903080
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule

DA200 Klemmtechnik DAK80 2800 ELN

Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m eloxiert. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Säulenhöhe:
2760 mm
Säulentiefe:
65 mm
Säulenbreite:
98 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule hager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 352,27*
€ 411,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 353,48*
€ 411,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,13*
€ 412,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,71*
€ 424,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 364,09*
€ 424,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,03*
€ 489,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.