Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STL 60.306/6 E5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-20957067
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STL 60.306/6 E5
EAN/GTIN:
     4013339916580
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STL 60.306/6 E5

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 600 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1,0 kN Lieferlänge L : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12850 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 204,815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.421,32002*
€ 1.691,37082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.401,06*
€ 1.667,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.328,28*
€ 1.580,6532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.283,14002*
€ 1.526,93662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.228,89*
€ 1.462,3791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.