Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlusssäule m.Spanntechnik DAS280 2800 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager DAS28028009010 Elektrogehäusezubehör
Hager DAS28028009010 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6013-40755659
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAS28028009010
EAN/GTIN:
     4012740907590
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule

Deckenanschlusssäule m.Spanntechnik DAS280 2800 rws

Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m reinweiß. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
300 mm
Säulenhöhe:
2800..3100 mm
Säulentiefe:
130 mm
Säulenbreite:
98 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule tehalit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,18*
€ 1.281,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,38*
€ 1.255,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,74*
€ 1.163,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,26*
€ 1.116,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
DAFF220007035
ab € 218,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.