Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Säulenpr. Industrie ISS160160IP4 EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäule Säulenprofil Industrie 4000x160x160 Aluminium eloxiert
Installationssäule Säulenprofil Industrie 4000x160x160 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     6013-40765530
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290404
EAN/GTIN:
     4012196191468
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen

Installationssäule Säulenpr. Industrie ISS160160IP4 EL

ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5 mm Systemöffnung zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD oder Montageträgern der Serie 71MT. Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item-Systembaukasten).
Weitere Informationen:
Säulenform:
quadratisch
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Säulenhöhe:
4000 mm
Säulentiefe:
160 mm
Säulenbreite:
160 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Oberteilbreite:
76,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.381,14*
€ 1.518,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.426,91*
€ 1.563,62*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.438,72*
€ 1.571,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.525,53*
€ 1.665,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.691,65*
€ 1.842,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,28*
€ 1.869,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,75*
€ 1.850,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,10*
€ 1.781,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,63*
€ 1.740,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,72*
€ 1.712,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290456
ab € 35,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290423
ab € 97,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290422
ab € 100,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290416
ab € 107,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290436
ab € 125,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290495
ab € 114,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290499
ab € 1,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6279723
ab € 17,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274900
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.