Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter KLM 60.303 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter KLM 60.303 F
Kabelleiter KLM 60.303 F
Artikel-Nr.:
     6013-40959508
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLM 60.303 F
EAN/GTIN:
     4013339917723
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter KLM 60.303 F

Nach Marinenorm
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
6
€ 195,00*
ab € 73,79667*
€ 89,06667*
1
€ 5,95*
ab € 73,89*
€ 94,31*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 89,06667*
€ 105,98934
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,24667*
€ 105,01354
pro Meter
ab 500 Meter
€ 73,79667*
€ 87,81804
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 534,40002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.