Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht VS Sp.60x400x6000 LG 640 VS6 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x400x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x400x6000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     6013-50957853
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6101216
EAN/GTIN:
     4012195022114
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter gelocht VS Sp.60x400x6000 LG 640 VS6 A4

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 995,57004*
€ 1.165,76004*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.000,11*
€ 1.166,32002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.165,76004*
€ 1.387,25445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.148,82006*
€ 1.367,09587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.090,22004*
€ 1.297,36185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.050,97002*
€ 1.250,65432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 995,57004*
€ 1.184,72835
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 165,92834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052984
ab € 562,40001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208835
ab € 167,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062028
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.