Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x400x6000, A4, 1.4571, 2B LG640VS6A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2022805
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6101216
EAN/GTIN:
     4012195022114
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen ( Ausführung VS). Breite: 400 mm, Höhe: 60 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 3,14 kg/m, Ausführung der Sprosse: Profil gelocht, Seitenlochung: true, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 Ti (1.4571), Länge: 6000 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, Nutzbarer Querschnitt: 19800 mm², Ausführung des Seitenholms: flaches Profil, geeignet für Funktionserhalt: false, Sprossenmittenabstand: 300 mm, Befestigung der Sprosse: blindgenietet, Steigetrasse: false, Mögliche Stützabstände: 1,5...4 m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m: 3100 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m: 2250 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m: 1500 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m: 1100 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m: 450 N/m
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LG640VS6A4
Ident Code:
6101216
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter breite 400 mm, Gitter-Kabelrinne, AZ-Kanal, BKK-Grundprofil, C- Schiene, U-Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 995,57004*
€ 1.165,76004*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.000,11*
€ 1.166,32002*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.166,32002*
€ 1.387,92082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.149,38004*
€ 1.367,76225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.090,74*
€ 1.297,9806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.051,48002*
€ 1.251,26122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.000,11*
€ 1.190,1309
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 166,685* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052984
ab € 562,40001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208835
ab € 167,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062028
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.