Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA200 Spanntechnik 3,1-3,4m DAS80 3100 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager DAS8031009010 Elektrogehäusezubehör
Hager DAS8031009010 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6013-60755552
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAS8031009010
EAN/GTIN:
     4012740903127
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule

DA200 Spanntechnik 3,1-3,4m DAS80 3100 rws

Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m reinweiß. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
300 mm
Säulenhöhe:
3100..3400 mm
Säulentiefe:
65 mm
Säulenbreite:
98 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule tehalit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,77*
€ 801,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,80*
€ 773,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,39*
€ 720,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
DAFF20007035
ab € 153,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.