Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlusssäule m.Spanntechnik DAS280 3400 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager DAS28034009010 Elektrogehäusezubehör
Hager DAS28034009010 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6013-60755651
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DAS28034009010
EAN/GTIN:
     4012740907637
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule

Deckenanschlusssäule m.Spanntechnik DAS280 3400 rws

Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m reinweiß. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
300 mm
Säulenhöhe:
3400..3700 mm
Säulentiefe:
130 mm
Säulenbreite:
98 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule tehalit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,10*
€ 1.363,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,68*
€ 1.350,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,37*
€ 1.290,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,87*
€ 1.249,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,69*
€ 1.197,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
DAFF220007035
ab € 217,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.