Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelleiter UL 150.450


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelleiter UL 150.450
GFK-Kabelleiter UL 150.450
Artikel-Nr.:
     6013-60953640
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     UL 150.450
EAN/GTIN:
     4013339958443
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

GFK-Kabelleiter UL 150.450

GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, geklemmten, ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm Schlitzweite, zur horizontalen Verlegung, halogenfrei. Die Sprossen sind mit einer metallfreien patentierten Klemmbefestigung befestigt, daher besteht die Kabelleiter zu 100% aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Höhe:
150 mm
Breite:
450 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
43549 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
6
€ 195,00*
ab € 149,12667*
€ 179,45667*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 148,50*
€ 185,81*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 179,45667*
€ 213,55344
pro Meter
ab 10 Meter
€ 174,84667*
€ 208,06754
pro Meter
ab 500 Meter
€ 149,12667*
€ 177,46074
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.076,74002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.