Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter f-verz. KL 60.315 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-60957935
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL 60.315 F
EAN/GTIN:
     4013339815333
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter f-verz. KL 60.315 F

Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B...). Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 150 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm mittiger Abstand : 100 mm Lieferlänge L : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12850 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 144,245* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.013,55*
€ 1.206,1245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.004,62002*
€ 1.195,49782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 953,91*
€ 1.135,1529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 917,08002*
€ 1.091,32522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 865,47*
€ 1.029,9093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.