Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiffskabelleiter KLMUL 40.800 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schiffskabelleiter KLMUL 40.800 F
Schiffskabelleiter KLMUL 40.800 F
Artikel-Nr.:
     6013-60959537
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLMUL 40.800 F
EAN/GTIN:
     4013339933006
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Schiffskabelleiter KLMUL 40.800 F

Marinekabelleiter/-steigetrasse, nach DIN EN 61537, mit durchgängig gelochten Seitenholmen und eingeschweißten, perforierten, trapezförmigen Sprossen. Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 40 x 800 mm Materialstärke t : 5 mm Sprossenabstand : 250 mm Sprossenperforation : 7 x 23 mm Seitenholmlochung : 8,5 x 40 mm mittiger Abstand : 50 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 20540 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
40 mm
Breite:
800 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20540 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,75*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 169,17*
€ 201,3123
pro Meter
ab 6 Meter
€ 167,90*
€ 199,801
pro Meter
ab 15 Meter
€ 161,27*
€ 191,9113
pro Meter
ab 30 Meter
€ 154,93*
€ 184,3667
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 140,75*
€ 167,4925
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.