Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STL 60.206/3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-70955786
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STL 60.206/3
EAN/GTIN:
     4013339921201
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STL 60.206/3

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 600 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1,0 kN Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 8500 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 56,82*
€ 73,56*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 59,34003*
€ 76,78002*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 165,61002*
€ 202,84002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,78002*
€ 91,36822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,42003*
€ 89,74984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,66001*
€ 85,27541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,64001*
€ 84,06161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,34003*
€ 70,61464
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 19,78001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.