Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter KL 60.203/3 E3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-70958312
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL 60.203/3 E3
EAN/GTIN:
     4013339341115
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter KL 60.203/3 E3

Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Lieferlänge L : 3000 mm Transportlänge : 3000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 8500 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 405,23004*
€ 488,30004*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 404,58*
€ 488,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,78001*
€ 534,06*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,30004*
€ 581,07705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,03004*
€ 580,75575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 464,05002*
€ 552,21952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 446,75004*
€ 531,63255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,23004*
€ 482,22375
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 135,07668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.