Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STM 60.603/6 E3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigetrasse STM 60.603/6 E3
Artikel-Nr.:
     6013-80956398
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STM 60.603/6 E3
EAN/GTIN:
     4013339906697
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STM 60.603/6 E3

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 18 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BU...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 600 mm Materialstärke Holm : 2 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm mittiger Abstand : 100 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1,75 kN Lieferlänge L : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 21400 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
21400 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.733,18004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 288,86334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.961,40*
€ 2.334,066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.940,41002*
€ 2.309,08792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.840,00002*
€ 2.189,60002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.783,18002*
€ 2.121,98422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.733,18004*
€ 2.062,48425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.