Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter KL 60.415


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-85966202
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL 60.415
EAN/GTIN:
     4013339346608
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter KL 60.415

Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B...). Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 400 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 150 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Lieferlänge L : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 17200 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 102,675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 741,24*
€ 882,0756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 734,99004*
€ 874,63815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 696,27*
€ 828,5613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 668,02002*
€ 794,94382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 616,05*
€ 733,0995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.