Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STM 60.503/6 E3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigetrasse STM 60.503/6 E3
Artikel-Nr.:
     6013-90956380
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STM 60.503/6 E3
EAN/GTIN:
     4013339906680
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STM 60.503/6 E3

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 18 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BU...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 500 mm Materialstärke Holm : 2 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm mittiger Abstand : 100 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1,75 kN Lieferlänge L : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 17800 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.209,28002*
€ 1.394,63004*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.208,77002*
€ 1.395,62004*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.394,63004*
€ 1.659,60975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.375,41*
€ 1.636,7379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.306,08*
€ 1.554,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.262,87004*
€ 1.502,81535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.209,28002*
€ 1.439,04322
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 201,54667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.