Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STL 60.506/6 E5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-90957064
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STL 60.506/6 E5
EAN/GTIN:
     4013339916627
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STL 60.506/6 E5

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 500 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 600 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1,0 kN Lieferlänge L : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 21550 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
21550 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 258,97*
€ 308,1743
pro Meter
ab 12 Meter
€ 256,31*
€ 305,0089
pro Meter
ab 30 Meter
€ 242,74*
€ 288,8606
pro Meter
ab 60 Meter
€ 234,37*
€ 278,9003
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 224,92*
€ 267,6548
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.