| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-90958314 Herst.-Nr.: KL 60.303/3 F EAN/GTIN: 4013339570058 |
| |
|
| | |
| Kabelleiter KL 60.303/3 F Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm mittiger Abstand : 100 mm Lieferlänge L : 3000 mm Transportlänge : 3000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 12850 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | ja | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Befestigung der Sprosse: | blindgenietet | Höhe: | 60 mm | Breite: | 300 mm | Länge: | 3000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 12850 mm² | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Sprossenmittenabstand: | 300 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,88* | € 117,64002* | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 171,32001* | € 210,08001* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 190,99002* | € 232,48002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 57,10667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|