Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOOM-Mast H 3000mm alu graphit 70541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6013-91502599
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70541
EAN/GTIN:
     4044017276078
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast

BOOM-Mast H 3000mm alu graphit 70541

BEGA Lichtmast 70541. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70897. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.715,28*
€ 1.913,04*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.720,18*
€ 1.931,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.732,62*
€ 1.940,64*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,82*
€ 2.298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,43*
€ 2.269,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,19*
€ 2.169,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,49*
€ 2.110,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,18*
€ 2.047,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.