| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8401352 Herst.-Nr.: 70541 EAN/GTIN: 4044017276078 |
| |
|
| | |
| BEGA Lichtmast 70541. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70897. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Fußplattendurchmesser 300 mm. Farbe: anthrazit, Lichtpunkthöhe: 3 m, mit Fußplatte: true, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Gesamtlänge: 3 m, Mastzopfdurchmesser: 76 mm, Ausleger: ohne, Werkstoff: Aluminium, Durchmesser Fußende: 300 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 70541 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.704,10* | € 1.886,88* | | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 1.727,60* | € 1.905,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.732,03* | € 1.914,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|