Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter KL 60.603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-95966203
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL 60.603
EAN/GTIN:
     4013339288403
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter

Kabelleiter KL 60.603

Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 600 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 und Ø 5,4 mm mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm Lieferlänge L : 6000 mm Transportlänge : 6000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 25900 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25900 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 432,48006*
€ 523,46004*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 437,00004*
€ 524,07*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,46004*
€ 622,91745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,08002*
€ 620,08522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,29004*
€ 596,53515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,40004*
€ 572,86605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,48006*
€ 514,65127
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 72,08001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.