Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen
Normalansicht - ECOBRA Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen
Artikel-Nr.:
     609-833302
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     833302
EAN/GTIN:
     4011123038708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine

ECOBRA Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen

Feinminen 0,3 mm Ø, Härte HB

Besonderheiten der Feinminen:

  • Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, feinminen 0,3mm, druckbleistift minen, ecobra feinminen, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,11*
10 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,17*
Lager 609
24
12
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,18*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 288 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,06667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 14,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
833005
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.