Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen
Normalansicht - ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen
Artikel-Nr.:
     609-835503
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     835503
EAN/GTIN:
     4011123039200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine

ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte H, Dose mit 15 Minen

Feinminen 0,5 mm Ø, Härte H

Besonderheiten der Feinminen:

  • Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistiftminen 0,5mm, druckbleistift minen, ecobra feinminen, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 609
360
180
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,04534*
€ 0,05334*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,91*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Packungen
€ 0,05334*
€ 0,06347
pro Packung
ab 2160 Packungen
€ 0,05134*
€ 0,06109
pro Packung
ab 4320 Packungen
€ 0,04734*
€ 0,05633
pro Packung
ab 6480 Packungen
€ 0,04534*
€ 0,05395
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Packungen
Mindestbestellmenge: 180 Packungen ( entspricht € 9,6012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
835002
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.