Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Feinminen
>
Artikel
ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte 2H, Dose mit 15 Minen
Menge:
Packungen
Produktinformationen:
RUMOLD & ECOBRA
Lager 609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
609-835504
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
835504
EAN/GTIN:
4011123039309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte 2H, Dose mit 15 Minen
Feinminen 0,5 mm Ø, Härte 2H
Besonderheiten der Feinminen:
Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
... >
Lager 609
>
ECOBRA Bürobedarf / Zeichenbedarf
>
Feinminen
Weitere Suchbegriffe:
Fein-Minen
,
Feinminen
,
druckbleistiftminen 0,5mm
,
druckbleistift minen
,
ecobra feinminen
,
Fallminen
,
Ersatzminen
,
Bleistiftminen
,
Druckbleistiftminen
,
Feinminendosen
,
Minen
,
Minen für Druckbleistifte
,
Minen für Feinminenstifte
,
Feinminenbüchsen
,
Härtegrade
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 609
4 Tage
360
180
€ 4,95*
ab € 0,04534*
€ 0,05334*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Packungen
€ 0,05334*
€ 0,06347
pro Packung
ab 2160 Packungen
€ 0,05134*
€ 0,06109
pro Packung
ab 4320 Packungen
€ 0,04734*
€ 0,05633
pro Packung
ab 6480 Packungen
€ 0,04534*
€ 0,05395
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Packungen
Mindestbestellmenge: 180 Packungen (
entspricht € 9,6012* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 609
Versand:
Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 609
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen
Ecobra
835502
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen