Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schubkastenschrank
>
Artikel
Schubladengehäuse 680 x 500 x 1019 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bedrunka Hirth
Lager 610
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
610-WA.01.060
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
WA.01.060
EAN/GTIN:
4050413018723
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladengehäuse inkl. Schließsystem und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Art.-Nr. WA.01.060
Schubladengehäuse leer
Verschweißte Stahlblechkonstruktion
inkl. Schließsystem und Zylinderschloss
Außenmaß: B = 680 x T = 500 x H = 1019 mm
Nutzhöhe 900 mm
Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
individuelle Zusammenstellung
Siehe Schubladen Artikel-Nr, WA.60.068.075VA (BLH 75 mm), WA.60.068.100VA (BLH 100 mm), WA.60.068.150VA (BLH 150 mm), WA.60.068.200VA (BLH 200 mm), WA.60.068.250VA (BLH 250 mm), WA.60.068.300VA (BLH 300 mm)
Außenmaß: B = 680 x T = 500 x H = 1019 mm
Nutzhöhe 900 mm
Gehäuse pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
... >
Betriebseinrichtung
>
Schubladenschränke
>
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
schubkastenschrank grau
,
leergehäuse
,
bedrunka & hirth schubladenschrank
,
WA.01.060
,
Schubladengehäuse
,
Gehäuse
,
Schließsystem
,
individuelle Zusammenstellung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 233,76*
€ 297,94*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 275,10*
€ 337,09*
Lager 8670
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 354,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 610
Versand:
Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.100VA
ab € 52,02*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm, Tragkraft 75 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.100VA-75
ab € 69,24*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.150VA
ab € 56,44*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 75 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.150VA-75
ab € 73,78*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.200VA
ab € 60,68*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 75 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.200VA-75
ab € 78,01*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 250 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.250VA
ab € 63,40*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 250 mm, Tragkraft 75 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.250VA-75
ab € 82,42*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 50 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.300VA
ab € 68,39*
Zubehör
Schublade, inkl. Schienen, R 24-16, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 75 kg
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.068.300VA-75
ab € 86,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen